クラフト封筒マチ付角底角2 A4用

クラフト封筒マチ付角底角2 A4用 - クラウン[事務用品]クラフト封筒マチ付角底角2 A4用 - クラウン[事務用品]
(16件のレビュー)

角底のマチ付きだから、厚い書類も簡単封入。

サイズ角2 A4用材質古紙40%使用坪量(g/m2)126寸法(縦×横)(mm)337×255マチ(mm)35貼り合せ位置センター貼りグリーン購入法適合
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
坪量(g/m2)
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24063375CR-HK2A4101パック(10枚)12610枚
665
559
615(税込)
当日出荷
24063673CR-HK2A4501箱(50枚)12650枚
3,575
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24063673
2026-01-20
用途: 書類の分類と保管
サービス業

他社のものより紙が厚い気がします。ひんぱんに持ち歩いたり、ファイルを入れたり出したりして使うので、丈夫なものを探していました。値段も手頃で満足しています。

2025-10-02
用途: 厚みのある書類やファイルの発送
その他業種

シンプルにすることで価格が抑えられており、リピートしております。
マチもしっかりあり、厚みも十分にあり、耐久性もありそうです。
冊子やファイルといっしょに書類を発送する際に重宝しております。
発送するときには裏を止める紐は不要なのでその分価格抑えられているのかな?と思ってます。

2024-11-26
用途: 書類整理
株式会社クインゲートサービス業

契約書を保管するのに使っています。契約書100枚をまとめて保管するのに丁度よい大きなので重宝しています。

対象商品 : 24063673
2022-12-07
用途: A4ファイル資料の提供、発送に使用
製造業

よくある、開口部にひも付き封筒でないため、資料郵送時の梱包がしやすいです。

対象商品 : 24063375
2021-04-13
用途: 書類の提出に
建設業・工事業

マチ付きの封筒は売っている所が少なく値段が高い。こちらに手頃な梱包数、値段で販売されていて助かりました。作りもしっかりとした封筒です。消耗品なので、もう少し値段が安いと助かりますが。

2が参考にしています
対象商品 : 24063375
2021-02-20
用途: 書類を整理する時
佐々木設計製造業

マチ付なので多量の書類を入れることができるので、重宝しています。

対象商品 : 24063673
2020-10-15
用途: 書類保管用
製造業

とてもしっかりとした紙で、書類を保管するのに使用しています。
マチ付きなので書類の量が多くても保存しやすく助かります。

対象商品 : 24063375
2020-04-24
用途: 文書の送付
教育・研究機関

なかなか近くの文具店等では手に入らない商品でしたので、ありがたいです。多めの書類を送付するのに役立っています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする