クラウン[事務用品]
クラフト封筒マチ付角底角0 B4用10枚
(2件のレビュー)
角底のマチ付きだから、厚い書類も簡単封入。
サイズ
角0 B4用
材質
古紙40%使用
寸法(縦×横)(mm)
382×287
坪量(g/m
2
)
126
マチ(mm)
35
貼り合せ位置
センター貼り
グリーン購入法
適合
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24063472
CR-HK0B410
¥
763
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください