呉竹
筆ぺん 8号 万年毛筆 卓上
(2件のレビュー)
ペン感覚の硬筆タイプから本格的な毛筆タイプまで。
商品タイプ
本体
線の太さ
毛筆
付属品
インク2本付き
サイズ
Φ11×181
タイプ
水性染料インキ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24067234
DP150-8B
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください