曜日別特売

クリーンカラーリアルブラッシュ

クリーンカラーリアルブラッシュ - 呉竹
タイプシングル線幅(mm)0.5~4.0インク水性染料商品タイプ使い切り本体線の太さ毛筆内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
インク色
色数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24068126RB-6000AT/6VA6VAブラック、カーマインレッド、ペルシアンブルー、グリーン、ブライトイエロー、パープル6
1,320
999
1,099(税込)
翌々日出荷
24068108RB-6000AT/12VA12VAブラック、カーマインレッド、ピンク、ブルー、コバルトブルー、グリーン、ライトグリーン、イエロー、ブラウン、オレンジ、ライトバイオレット、ライトグレイ12
2,640
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする