曜日別特売

ニューケンパス 厚口 A4 100枚

ニューケンパス 厚口 A4 100枚 - ゴークラ
(4件のレビュー)
材質ケント紙寸法(mm)297×210サイズA4坪量(g/m2)200内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24070086A504
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24070086
2021-04-03
用途: ペーパークラフトの原紙

一般のクラフト用紙は適合する用紙が中々見つかりませんでしたが、ケント紙は厚も硬さもちょうど良く、またレーザープリンターのインク乗りも最高です。

対象商品 : 24070086
2020-05-25
用途: 掲示用POP
株式会社ダンライ

POP用の為、ラミネートする厚さにはちょうどよくとても良い

対象商品 : 24070086
2020-03-07
用途: 簡易製本用の表紙として利用
教育・研究機関

定番商品で、リピートでの購入です。厚手の紙で申し分なしです。

対象商品 : 24070086
2018-10-20
用途: 学校での制作

学校で大量に使うため、安くまとめ買いしたいと思っておりました。
立体造形等で問題なく使えました。今後も購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする