壽堂紙製品
祝袋 花結 上質紙特厚口 10枚袋入
(2件のレビュー)
色
白
文字内容
字なし
種別
祝袋
材質
上質
本体寸法(mm)
125×73
坪量(g/m
2
)
90.7
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24070533
06061(NO.61)
¥
200
¥
77
¥
85
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください