曜日別特売

長3ハーフトーン99透けないカラー封筒

長3ハーフトーン99透けないカラー封筒 - 壽堂紙製品長3ハーフトーン99透けないカラー封筒 - 壽堂紙製品長3ハーフトーン99透けないカラー封筒 - 壽堂紙製品長3ハーフトーン99透けないカラー封筒 - 壽堂紙製品長3ハーフトーン99透けないカラー封筒 - 壽堂紙製品
(16件のレビュー)
種別長3サイズ長3郵便番号欄あり内容量1パック(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2407119731485
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
2407123331487
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
2407121531488
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-02
用途: 会社で請求書等を送付するときに使用
LCモード有限会社

一番のメリットは透けないことです。色も清潔感のあるブルーで
郵便番号の枠以外印刷されていないので、アレンジしやすく大変重宝しています。

2025-05-18
用途: 会社用
株式会社山岸サービス業

透けないのがよいです。納期も早くて助かります。使いやすいです。

2025-04-17
用途: 事務所
サービス業

いろんな商品を見ていますが、大満足です。
また、購入したいと思います。

2024-11-16
用途: 郵送等に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

丈夫で中が透けることなく大変満足し毎回購入ています。

対象商品 : 24071197
2024-06-14
用途: お客様へ郵送
サービス業

商品についてですが、透けないので安心して利用できます。
安価で購入出来ました。ありがとうございます。

対象商品 : 24071233
2023-06-23
用途: 請求書にも手紙などにも
有限会社岡本ピアノ工房

色や紙が少し厚い事からなる質感が気に入っていて、2回目の購入です。
封をする際は糊が必要ですが、慣れているので問題なしです。

対象商品 : 24071233
2022-08-31
用途: 事務用封筒
森鋲螺製作所

厚みもあるし、安価だしプリンターにもかけやすいし、重宝しています。

対象商品 : 24071197
2022-07-14
用途: ラボ会員へ大量のお手紙送付に使います。
みつばち文庫教育・研究機関

軽くて色も良くて普通によかったです。ハンコを押して使いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする