コニシ
アロンアルフア ハイスピードEX2gスリム
成分
シアノアクリレート系
粘度
低粘度
主な用途
プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、木材、陶磁器
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1.9mL
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24072825
#30434
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください