サクラクレパス
フェルトペン 黒軸 極太字
(1件のレビュー)
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
シングル
エコマーク認定
認定
線幅(mm)
約3.0
インク色
黒
インク
水性顔料
グリーン購入法
適合
色(軸)
黒
線の太さ
極太字
エコマーク認定番号
18 112 041
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24078057
FK-J#49
¥
120
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください