曜日別特売

ソリッドマーカー細字

ソリッドマーカー細字 - サクラクレパスソリッドマーカー細字 - サクラクレパスソリッドマーカー細字 - サクラクレパスソリッドマーカー細字 - サクラクレパスソリッドマーカー細字 - サクラクレパスソリッドマーカー細字 - サクラクレパスソリッドマーカー細字 - サクラクレパスソリッドマーカー細字 - サクラクレパス
(9件のレビュー)

カラフル11色
すぐ書けます。
ボタ落ちがありません。
ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。
筆やとき皿の後始末の必要がありません。
上向きでも書けます。
ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。
作業性が良好です。
ケント紙色画用紙にも書けます。
最後まで使え長持ちする
鉄鋼材木材合成樹脂ガラスゴム皮革紙へのマークチェック用。
建築資材工業資材へのマークチェック用。
屋外用備品へのマーク名前書き。
塗装の剥離キズの補修。
(自動車トタン建材サッシ門扉フェンス)
ボルトタッピングマーク
タイヤホイールへのマーク記入
いろいろなものへの名前書き
(車のボディカバーネームプレートヘルメットスポーツ用具植木鉢おもちゃ)

線の太さ細字インク油性アルコール系顔料タイプシングル商品タイプ使い切り本体入数1本線幅(mm)5.0内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
線幅(mm)
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24079588SC-S#35.0きいろ
280
239
263(税込)
当日出荷
24079606SC-S#505.0しろ
280
239
263(税込)
当日出荷
29312283SC-S#1195.0しゅあか
280
239
263(税込)
当日出荷
29312299SC-S#195.0あか
280
239
263(税込)
当日出荷
29312308SC-S#245.0むらさき
280
239
263(税込)
当日出荷
29312317SC-S#275.0きみどり
280
239
263(税込)
当日出荷
29312326SC-S#295.0みどり
280
239
263(税込)
当日出荷
29312335SC-S#365.0あお
280
239
263(税込)
当日出荷
29312344SC-S#4255.0そらいろ
280
239
263(税込)
当日出荷
29312353SC-S#495.0くろ
280
239
263(税込)
当日出荷
29312369SC-S#55.0だいだい
280
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24079588
2024-11-14
用途: 車のフィルム張り

なかなか取り扱っている店が無いが、流石モノタロウ!

対象商品 : 24079606
2023-12-07
用途: 画材に描く
サービス業

細くて細かな作業もできるし発色も良くて使いやすいです

対象商品 : 29312326
2022-12-13
用途: オートバイ整備
その他業種

細いタイプを探していました。ボルトのマーキングにちょうど良い細さの線が書けます。試しに一本買ってみましたが、他の色も購入したいです。

対象商品 : 29312299
2020-12-28
用途: バイク、自動車のメンテナンス
運輸・通信業

ネジ、部品へのマーキングで重宝しております。赤色は想像以上にピンクでした。

1が参考にしています
対象商品 : 24079606
2019-12-08
用途: マーキング
自動車・二輪車・自転車関連業

まーさんガレージでマーさんが太い方を使ってるのを見て購入しました。
従来のマーカーペンだとすぐに乾いたりしてペン先がダメになり苦労しましたが、こちらは少々汚れた面でもしっかりとマーキングでき、ペン先もダメになる事が無いので、とても助かります!!!

1が参考にしています
対象商品 : 24079588
2020-03-12
用途: 絵を描く
その他業種

欲しかった全色が揃いました。早々と送られてきましたのでそれも嬉しかったです。

対象商品 : 24079606
2020-02-06
用途: チュ-ブの印

クッキリと印をつけることができ書き直しも出来るのでとてもいいです

対象商品 : 24079606
2019-12-10
用途: 目印
建設業・工事業

芯が短くなった時、外装のビニールを切って芯を支えているパーツを外してグリップエンドにつける仕組みになっているのですが、どこにも説明がなく調べるのが大変でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする