サクラクレパス
マイネームパステル 細字
商品タイプ
使い切り本体
インク
水性
タイプ
シングル
線の太さ
細字
線幅(mm)
約1.5
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24079843
YKM-S#36
ブルー
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
24079904
YKM-S#20
ピンク
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
24079868
YKM-S#29
グリーン
¥
200
取扱い終了
24079886
YKM-S#5
オレンジ
¥
200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください