サクラクレパス
マイネームホワイト 細字 白
濃い色の布地に白くくっきり文字が書けます。
線幅(mm)
1.5
全長(mm)
133(キャップ付)
質量(g)
10
タイプ
シングル
材質(軸)
PP
材質(キャップ)
PP
インク色
ホワイト
インク
水性
材質(尾栓)
PP
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細字
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24079922
YKM-S#50
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください