サクラクレパス
サインペン細字 赤
(1件のレビュー)
インク色
あか
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
シングル
エコマーク認定
認定
線幅(mm)
約0.6
インク
水性顔料
グリーン購入法
適合
線の太さ
細字
エコマーク認定番号
18 112 104
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24080376
WK-S#19 アカ
¥
100
¥
86
¥
95
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください