サクラクレパス
プラスチックペン 黒
インク色
くろ
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
シングル
エコマーク認定
認定
線幅(mm)
約0.4
インク
水性顔料
グリーン購入法
適合
線の太さ
細字
エコマーク認定番号
18 112 101
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24080412
AK-S#49
¥
100
¥
76
¥
84
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください