マイネーム シングルタイプ

マイネーム シングルタイプ - サクラクレパスマイネーム シングルタイプ - サクラクレパスマイネーム シングルタイプ - サクラクレパスマイネーム シングルタイプ - サクラクレパスマイネーム シングルタイプ - サクラクレパスマイネーム シングルタイプ - サクラクレパスマイネーム シングルタイプ - サクラクレパスマイネーム シングルタイプ - サクラクレパス
(5件のレビュー)

にじみにくく洗濯に強い!名前書きの定番「マイネーム」
新インキでパワーUPしてより洗濯に強くなりました。

用途
【超極細字】おはじきや消しゴムなどより小さな物への名前書きに
【極細字】お弁当箱や傘など小さな物への名前書きに
【細字】筆箱、教科書、靴、シャツ、ズボンなどの名前書きに
【太字】ゼッケンやユニフォームなど目立つ名前書きに
タイプシングル材質(軸)PP材質(キャップ)PP材質(尾栓)PP入数1本商品タイプ使い切り本体内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
線の太さ
全長(mm)
質量(g)
線幅(mm)
材質(先芯)
インク
材質(ペン先)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24080534YK-01#49 クロくろ超極細字135(キャップ付)100.1真鍮油性アルコール系顔料POM
200
159
175(税込)
当日出荷
24080735HK#49 クロくろ極細字137(キャップ付)80.3-油性アルコール系染料POM
120
99
109(税込)
当日出荷
24080717YK#49 クロくろ細字137(キャップ付)91.0-油性アルコール系染料アクリル繊維
120
99
109(税込)
当日出荷
27261773YK#19細字137(キャップ付)-1.0-油性アルコール染料-
120
99
109(税込)
当日出荷
24079387LYK#49 クロくろ太字109(キャップ付)---油性アルコール染料-
180
149
164(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24080717
2023-10-20
用途: 競合他社の有名商品よりも抜群の書き味とインク量の豊富
卸売・小売業

長年、職場で、自宅の家族で使用しております。あらゆる素材にも書きやすいのは、競合他社の有名商品よりもはるかに優れものです!あと、インキ量が多く、長持ちで有り難い商品です。

対象商品 : 24080534
2022-07-12
用途: マーカーとして

極細のマーカーをいろいろ試しています。たしかに極細で良い。あとは長持ちしてくれると良いのだが・・・

対象商品 : 27261773
2019-01-25
用途: 筆記用
製造業

マイネームの黒に関してはシュリンクが注文できますが、赤に関しては見当たりません。注文数のバリエーションを増やして欲しいです

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。検討させていただきます。

対象商品 : 24080534
2018-01-04
用途: ラベルに記入
自動車・二輪車・自転車関連業

ラベルに記入用に購入、すぐ乾き使いやすいです。少し細すぎますので、極細を扱ってほしいです。

対象商品 : 24080717
2017-05-17
用途: 金属や整理袋の表題書きに使用
製造業

いろんなものに使用できるので重宝しています。蓋の締めが緩いとすぐ乾燥するので、注意しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする