ピグマックスツイン

ピグマックスツイン - サクラクレパスピグマックスツイン - サクラクレパス
(1件のレビュー)
タイプツインエコマーク認定認定線幅(mm)約1.2、5.5インク水性グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ中字・太字エコマーク認定番号18 112 105内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット数
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24080288ZPK-T88色セットくろ、あか、あお、みどり、だいだい、ちゃいろ、むらさき、きいろ
1,200
989
1,088(税込)
当日出荷
24080638ZPK-T1212色セットくろ、あか、あお、みどり、だいだい、ちゃいろ、むらさき、きいろ、うすだいだい、ももいろ、きみどり、そらいろ
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24080638
2023-05-30
用途: 子どもの工作に使用している。
一般社団法人不動産価値創造支援機構サービス業

配送も速く、またコストパフォーマンスがよく、重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする