サクラクレパス
ペンタッチエコフィール 細字用
細くなめらかな書き味が長期間変わりません。
用途
小包などの宛名書き、革、陶器、ガラス、プラスチックなどに
線幅(mm)
0.9
全長(mm)
137(キャップ付)
質量(g)
9
材質(軸)
再生PP
材質(キャップ)
再生PP
材質(ペン先)
PE
タイプ
シングル
エコマーク認定
認定
インク
油性アルコール系染料
入数
1本
グリーン購入法
適合
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細字
エコマーク認定番号
18 112 106
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24080848
PPKE#49
くろ
¥
120
¥
97
¥
107
(税込)
当日出荷
24080884
PPKE#36
あお
¥
120
¥
97
¥
107
(税込)
当日出荷
24080866
PPKE#19
あか
¥
120
¥
97
¥
107
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください