サクラクレパス
マイネーム(シュリンク)黒【10本入】
(2件のレビュー)
タイプ
シングル
インク色
くろ
線幅(mm)
0.8
材質
軸・キャプ・先栓:PP、ペン先:アクリル繊維
全長(mm)
137(キャップ付)
質量(g)
9
最大径(Φmm)
11
インク
油性アルコール系染料
入数
10本
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細字
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24081672
YK-BA#49X10
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください