サクラクレパス
アーチ消しゴム 60
色
ホワイト
材質(本体)
塩ビ
質量(g)
11
寸法(縦×横×高さ)(mm)
19×45×10
入数
1個
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24082345
RAF60
¥
70
¥
59
¥
65
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください