曜日別特売

ハンドラベラー ハリッ子

ハンドラベラー ハリッ子 - SATO(サトー)
(1件のレビュー)

軽くて丈夫。簡単操作。

印字桁数(桁)5段数1ラベル寸法(1枚)(mm)縦10.4×横18付属品黒インクローラー×1、お試しラベル(赤二本線)×2巻材質ABS質量(g)240内容量1台
注意
※ラベルは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24082923ハリッコ
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24082923
2026-03-05
用途: 商品の消費期限表示に使用
津島かまぼこ店製造業

印字がきれいで軽くて使いがってのよい商品です。
ラベルテープの装着も簡単

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラベラーの特長とラベルデザイン
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/720/
2023-02-16

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする