ヤシノミ洗剤 業務用 2.7L

ヤシノミ洗剤 業務用 2.7L - SARAYA(サラヤ)ヤシノミ洗剤 業務用 2.7L - SARAYA(サラヤ)ヤシノミ洗剤 業務用 2.7L - SARAYA(サラヤ)
(6件のレビュー)

マイルド洗浄成分N.L.B配合。
力強い洗浄効果と手肌にいたわりを求める人のために研究・開発された洗剤です。

用途野菜・果物・食器・調理器具用液性中性タイプ液体シリーズヤシノミ使用の目安水1Lに対して1.5mL繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24083526ヤシノミセンザイギョウムヨウ
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-28
用途: 業務用の食器洗い
株タカマ製造業

毎日多量の器の食洗器前下洗いグラスお湯呑みの手洗いに使用
スタッフの手荒れが、改善できました。

対象商品 : 24083526
2024-05-21
用途: 食器を洗う時
bistro だもん亭飲食業

ヤシのみ洗剤は手に優しく肌荒れを防げるので、業務用を探していました。

対象商品 : 24083526
2022-02-09
用途: 飲み物の使われたカップやグラス等につかっております。
神戸北野ホテル

申し訳ありません。今のところ改善点などはなく。使わせて頂いております。

対象商品 : 24083526
2021-02-11
用途: スタッフに好評
卸売・小売業

以前使っていた洗剤が終売となったので、こちらの商品に切り替えました。
結構泡立ちますが泡切れがよく、油汚れもちゃんと落ちます。使い心地もさっぱりしていて手肌に優しい感じなので、しばらく使ってみようと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 24083526
2020-11-03
用途: 家庭用皿洗い

毎日使用するため一般の洗剤は肌荒れになる。ヤシの実の天然素材が入っているので肌荒れが無くなった。

1が参考にしています
対象商品 : 24083526
2019-06-14
用途: 給食室にて
あかねの虹保育園教育・研究機関

手が荒れなくて泡切もスッキリ。匂いもないのでおすすめです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする