インサートカップホルダー ブラック

インサートカップホルダー ブラック - サンナップインサートカップホルダー ブラック - サンナップ
(3件のレビュー)
材質ポリプロピレン適合約200ml・約275mlインサートカップ用全幅(mm)93直径×高さ(mm)74×66内容量1パック(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24085303ICHL-5BK
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: コーヒーを飲むときに使用
サービス業

今まではコーヒー豆を買っている業者さんからカップホルダーが買えなくなってしまい困っていたところこちらの商品を見つけ購入しました。今まで業者さんから買っていたものと同じだったので何の問題もなく使用できています。

2025-03-07
用途: 事務所で使用

同メーカーのインサートカップと同時に購入。安定感があり購入してよかったです。

対象商品 : 24085303
2021-05-29
用途: お茶のみ
サービス業

ICP-100のカップと一緒に購入しました。
安定感もありよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする