曜日別特売

インサートカップ 50個入

インサートカップ 50個入 - サンナップインサートカップ 50個入 - サンナップインサートカップ 50個入 - サンナップ
(19件のレビュー)

7オンス(約200ml)のインサートカップです。シンプルなのでオフィスや来客時にも最適です。

材質ポリスチレン容量(mL)約200入数50直径(Φmm)80高さ(mm)77容量(オンス)7内容量1パック(50個)
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24085364IC-50
オープン
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 仕事の合間のコーヒータイム
常陸放送設備株式会社建設業・工事業

紙コップでは味わえない安定感とお客様にお出ししても恥ずかしくない感じでとても満足して使用しています。コスパも良いですね。

2025-12-12
用途: スタッフ休憩時に使用
医療・福祉・介護関連業

温冷どちらでもOK。しっかりしているので使いやすいです。
もう少し大きい容量だとさらにいいかな。

2025-11-17
用途: コーヒーブレイク

某通販で購入出来きずこちらで購入しました。
同じ使い心地ですが値段が高すぎると思いました。
使い捨てになるので金額を見るとリピートは考えます。

2025-04-23
用途: 事務所内にて従業員用
運輸・通信業

コスパがとても良く、定期的にリピート購入しています。

2025-03-07
用途: 事務所で使用

同メーカーのカップホルダーと同時に購入。量はそんなに入りませんが、洗う手間がなく非常に便利。

2025-01-06
用途: 来客用給茶機用
製造業

給茶機業者が取り扱い中止になり、その代わりに購入していますが、とても重宝しています。

2024-09-23
用途: 来客用
医療・福祉・介護関連業

以前は、2倍の金額のインサートカップを使用しておりましたが、その商品と何の遜色もなく使用できております。コスパ最高に良いと思います。

対象商品 : 24085364
2023-03-28
用途: 会議時

このインサートカップはしっくりはまって丈夫なので大人数の会議でコーヒーを頼まれた時はとても便利です。
後片付けもとても時間短縮になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする