曜日別特売

ホワイトカップ 205ML 100個

ホワイトカップ 205ML 100個 - サンナップホワイトカップ 205ML 100個 - サンナップ
(6件のレビュー)

7オンスの標準的なペーパーカップです。間伐材を使用しており、環境にも優しい商品です。

入数100個材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)白無地容量(mL)205直径(Φmm)72.6高さ(mm)79.3容量(オンス)7底径(Φmm)51.5内容量1パック(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24085425C20100A-K
オープン
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: 事務所来客用
株式会社横河ブリッジ建設業・工事業

大容量でもコンパクトでスリムなので3セット購入しても場所を取らないところが良いです。

2025-07-11
用途: 特殊ノリの調合時

特殊ノリを混ぜて使用する際に各スタッフごとに個別で作業するため、これくらいのサイズ感がちょうどよく、ノリなので使用後は簡単に処分できるため、コストパフォーマンスもよく、時間が経っても強度が強く安心して使えます。

対象商品 : 24085425
2024-08-21
用途: 自動給茶機用に使用
製造業

食堂の自動給茶機用のカップストッカー(ホルダー)に入れて使用しています。
コスパ重視で採用しましたが、ストッカーにもピッタリで、問題なく使用できています。

2025-03-07
用途: ウォーターサーバーで水を飲むときに使用
株式会社メディカルかるがも医療・福祉・介護関連業

しっかりしていて、箱で立てて保管できるのがすごくいいです。助かっています

対象商品 : 24085425
2024-03-04
用途: お客様用に使用
風の森接骨院医療・福祉・介護関連業

一番使いやすいサイズ。コップの素材もしっかりしているので安心です

対象商品 : 24085425
2018-07-31
用途: コーヒーカップに
サービス業

モノタロウさんの方が安いのでよく購入しています。
少々値段が高いですが、しっかりとした作りなので普通に飲む分でしたら水漏れの心配はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする