デザイナーズカップ 50個入

デザイナーズカップ 50個入 - サンナップデザイナーズカップ 50個入 - サンナップデザイナーズカップ 50個入 - サンナップデザイナーズカップ 50個入 - サンナップ
(1件のレビュー)
入数50材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)直径(Φmm)65.5高さ(mm)73容量(オンス)5底径(Φmm)46.2内容量1パック(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24085845C1550KD150
オープン
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24085845
2023-09-19
用途: ソフトクリームカップ仕様に
大吾菓子舗卸売・小売業

コーンがいらないお客様用に使用しました。今までの透明プラカップより食べやすくオシャレだとお客様に好評でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする