曜日別特売

テクノタッチ回転印 欧文初号

テクノタッチ回転印 欧文初号 - サンビーテクノタッチ回転印 欧文初号 - サンビー
(1件のレビュー)
文字種別欧文文字サイズ初号RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
連数
印字桁数(桁)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24088776TK-0044連4連
8,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
24088548TK-0066連6連
9,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24088776
2018-03-14
用途: 紙製品への捺印
中部紙管株式会社

使用には問題はないが、ゴム部分の耐久性に問題がある。
ゴムの部分が切れやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする