曜日別特売

テクノタッチ回転印 欧文

テクノタッチ回転印 欧文 - サンビーテクノタッチ回転印 欧文 - サンビーテクノタッチ回転印 欧文 - サンビーテクノタッチ回転印 欧文 - サンビーテクノタッチ回転印 欧文 - サンビーテクノタッチ回転印 欧文 - サンビーテクノタッチ回転印 欧文 - サンビーテクノタッチ回転印 欧文 - サンビー
(9件のレビュー)
文字種別欧文RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
桁数
印字桁数(桁)
文字サイズ
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24088794TK-0144連4連1号1号
4,100
3,198
3,518(税込)
当日出荷
24088812TK-0244連4連2号2号
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
24088837TK-0344連4連3号3号
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
24088855TK-0444連4連4号4号
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
24088873TK-0544連4連5号5号
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
24088487TK-0166連6連1号1号
4,600
3,798
4,178(税込)
当日出荷
24088462TK-0266連6連2号2号
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
24089546TK-G666連6連6号6号
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
24089214TK-G688連8連6号6号
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
24088898TK-21010連10連2号2号
6,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
24088934TK-31010連10連3号3号
3,500
2,798
3,078(税込)
当日出荷
24088977TK-41010連10連4号4号
3,300
2,598
2,858(税込)
当日出荷
24089013TK-51010連10連5号5号
3,200
2,598
2,858(税込)
当日出荷
24088916TK-21212連12連2号2号
6,800
5,498
6,048(税込)
当日出荷
24088952TK-31212連12連3号3号
3,900
3,398
3,738(税込)
当日出荷
24089038TK-51212連12連5号5号
3,500
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24088952
2025-04-24
用途: 伝票整理

伝票が11桁なので余裕をもって12桁を注文しました。
明朝体で読みやすく、大きさもちょうどいいです。

対象商品 : 24088952
2024-05-07
用途: 事務作業
サービス業

書類に管理番号を記載する時に使用していますが、とても使いやすく便利な商品です。

対象商品 : 24089214
2021-12-19
用途: プライス用に

ここまで小さな文字を販売しているところは、探しましたが無いので助かりました。

対象商品 : 24088487
2021-06-27
用途: 商品の値付けように、使用していますください
農・林・水産業

他社の商品もいろいろ調べましたが、丁度いい大きさで満足しています。

2024-10-13
用途: 値札の品番
酒岩織布株式会社

あまりにも小さすぎでした。例えば5cm四方の紙に、全桁推してイメージが
つかめたら、と思いました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。メーカーに申し伝え、今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 24088977
2020-05-08
用途: 伝票ナンバー押し
建設業・工事業

10桁の伝票ナンバーを使用してるのでとても便利です
数字の変更もしやすいく見やすいので満足しております。

対象商品 : 24089038
2022-07-27
用途: ロット番号を印字する為
株式会社やまさ製造業

印字サイズ表記が違います。
表記より実際は大きかったので使えませんでした。
残念です。

対象商品 : 24089013
2019-09-14
用途: 値段付け
卸売・小売業

小さいものに値段付けするときに、10連がどこにもないので貴社にあり助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする