サンビー
テクノタッチ回転印 欧文4号12連
ソフトタッチで鮮明な印字
・ 握り種 やすく押しやすいグリップ
・ 豊富な機
・ 堅牢で丈夫な構造
機種数・品質において他の追随を許さない実績を誇っています。
多頻度の捺印でも鮮明印字が可能です。
文字サイズ
4号
文字種別
欧文
印字桁数(桁)
12連
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×28×88
書体
明朝体
印面サイズ(mm)
約4×49
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
印面種別
ゴム印
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※特殊インク(多用途インク)には適していませんのでご使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24088995
TK-412
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください