サンビー
テクノタッチ回転印 英文
文字種別
英文
桁数
8連
印字桁数(桁)
8連
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
印面種別
ゴム印
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字サイズ
号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24089178
TK-E48
4号
4号
¥
8,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
24089196
TK-E58
5号
5号
¥
7,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください