サンビー
テクノタッチ回転印 金銭
文字種別
金銭
桁数
7連
印字桁数(桁)
7連
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
印面種別
ゴム印
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字サイズ
号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24089257
TK-K17
1号
1号
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
24089275
TK-K27
2号
2号
¥
5,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
24089293
TK-K37
3号
3号
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
24089318
TK-K47
4号
4号
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください