サンビー
テクノタッチ回転印 西暦日付
(2件のレビュー)
文字種別
西暦
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
印面種別
ゴム印
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字サイズ
号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24089327
TK-SD3
3号
3号
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
24089345
TK-SD4
4号
4号
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
24089363
TK-SD5
5号
5号
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください