サンビー
テクノタッチ回転印 和文日付 横
文字種別
和文
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
印面種別
ゴム印
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字サイズ
号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24089424
TK-WD44
4号
4号
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
24089467
TK-WD55
5号
5号
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください