曜日別特売

勘定科目印 単品(資産の部)

勘定科目印 単品(資産の部) - サンビー勘定科目印 単品(資産の部) - サンビー勘定科目印 単品(資産の部) - サンビー勘定科目印 単品(資産の部) - サンビー勘定科目印 単品(資産の部) - サンビー勘定科目印 単品(資産の部) - サンビー勘定科目印 単品(資産の部) - サンビー勘定科目印 単品(資産の部) - サンビー
(5件のレビュー)

印台部のカラーを項目別に仕分けし、より使いやすくしています。

寸法(縦×横×高さ)(mm)5×23.5×56(台のみ)58(印面込み)印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24089792KS-003-1資産の部グリーン現金
200
199
219(税込)
当日出荷
24089817KS-003-2資産の部グリーン現金預金
200
199
219(税込)
当日出荷
24089835KS-003-3資産の部グリーン普通預金
200
199
219(税込)
当日出荷
24089853KS-003-4資産の部グリーン当座預金
200
199
219(税込)
当日出荷
24089878KS-003-5資産の部グリーン銀行預金
200
199
219(税込)
当日出荷
24089896KS-003-6資産の部グリーン定期預金
200
199
219(税込)
当日出荷
24089914KS-003-7資産の部グリーン通知預金
200
199
219(税込)
翌々日出荷
24089932KS-003-8資産の部グリーン定額貯金
200
199
219(税込)
翌々日出荷
24089957KS-003-12資産の部グリーン納税準備預金
200
199
219(税込)
翌々日出荷
24089975KS-003-13資産の部グリーン定額積金
200
199
219(税込)
当日出荷
24089993KS-003-14資産の部グリーン積立金
200
199
219(税込)
当日出荷
24090018KS-003-15資産の部グリーン定期積立金
200
199
219(税込)
当日出荷
24090036KS-003-16資産の部グリーン退職積立金
200
199
219(税込)
翌々日出荷
24090054KS-003-17資産の部グリーン預け金
200
199
219(税込)
当日出荷
24090072KS-003-18資産の部グリーン貸付金
200
199
219(税込)
当日出荷
24090097KS-003-22資産の部グリーン従業員貸付金
200
199
219(税込)
当日出荷
24090115KS-003-23資産の部グリーン役員貸付金
200
199
219(税込)
当日出荷
24090124KS-003-24資産の部グリーン受取手形
200
199
219(税込)
当日出荷
24090133KS-003-25資産の部グリーン不渡手形
200
199
219(税込)
翌々日出荷
24090142KS-003-26資産の部グリーン立替金
200
199
219(税込)
当日出荷
24090158KS-003-27資産の部グリーン売掛金
200
199
219(税込)
当日出荷
24090176KS-003-28資産の部グリーン前渡金
200
199
219(税込)
当日出荷
24090194KS-003-29資産の部グリーン商品
200
199
219(税込)
当日出荷
24090212KS-003-30資産の部グリーン製品
200
199
219(税込)
3日以内出荷
24090237KS-003-31資産の部グリーン半製品
200
199
219(税込)
3日以内出荷
24090255KS-003-32資産の部グリーン在庫品
200
199
219(税込)
翌々日出荷
24090264KS-003-34資産の部グリーン原材料
200
199
219(税込)
当日出荷
24090282KS-003-35資産の部グリーン仮払金
200
199
219(税込)
当日出荷
24090298KS-003-36資産の部グリーン前払金
200
199
219(税込)
当日出荷
24090307KS-003-37資産の部グリーン前払費用
200
199
219(税込)
当日出荷
24090316KS-003-38資産の部グリーン前払利息
200
199
219(税込)
翌々日出荷
24090325KS-003-39資産の部グリーン前払家賃
200
199
219(税込)
翌々日出荷
24090343KS-003-40資産の部グリーン未収金
200
199
219(税込)
当日出荷
24090368KS-003-43資産の部グリーン有価証券
200
199
219(税込)
当日出荷
24090386KS-003-46資産の部グリーン保証金
200
199
219(税込)
当日出荷
24090404KS-003-48資産の部グリーン什器備品
200
199
219(税込)
当日出荷
24090422KS-003-49資産の部グリーン工具
200
199
219(税込)
翌々日出荷
24090447KS-003-50資産の部グリーン工具器具備品
200
199
219(税込)
当日出荷
24090465KS-003-51資産の部グリーン機械器具
200
199
219(税込)
翌々日出荷
24090483KS-003-52資産の部グリーン機械装置
200
199
219(税込)
当日出荷
24090508KS-003-53資産の部グリーン車輌運搬具
200
199
219(税込)
当日出荷
24090526KS-003-54資産の部グリーン建物
200
199
219(税込)
当日出荷
24090544KS-003-55資産の部グリーン工場建物
200
199
219(税込)
翌々日出荷
24090562KS-003-57資産の部グリーン固定資産
200
199
219(税込)
当日出荷
24090587KS-003-58資産の部グリーン土地
200
199
219(税込)
当日出荷
24090605KS-003-61資産の部グリーン電話加入権
200
199
219(税込)
3日以内出荷
24090623KS-003-62資産の部グリーン借地権
200
199
219(税込)
翌々日出荷
24090648KS-003-63資産の部グリーン敷金
200
199
219(税込)
当日出荷
24090666KS-003-64資産の部グリーン権利金
200
199
219(税込)
翌々日出荷
24090684KS-003-66資産の部グリーン棚卸資産
200
199
219(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24090158
2022-12-23
用途: 事務先業
製造業

種類が多く、安くて使いやすい。直ぐ劣化するので、この値段だったら、買い替えやすい。

対象商品 : 24089835
2022-04-12
用途: 普段使い
サービス業

科目によっては売ってない場合があるので、今回モノタロウさんで取り扱っていて助かりました。

対象商品 : 24089792
2021-12-04
用途: 事務所で使用します
サービス業

安心の使用感で特に支障ありません。定期的に交換しています。

対象商品 : 24090158
2021-09-08
用途: 会計伝票処理用
株式会社広吉

購入科目印全てに接着剤のようなものがついていて使用開始前にふき取り作業が必要

MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございません。いただいたご意見を参考に、今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 24089792
2017-09-11
用途: 経理事務
サービス業

使いやすいです。インクのつきも良い、使う科目は決まっているので
必要な物だけを買えたのでとても助かりました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする