シチズン
屋外用 JIS防雨型・飛散防止ガラス大型電波掛け時計
JIS防雨型、飛散防止フィルム処理の風防ガラスを使用した、屋外用電波掛時計です。
表示方式
アナログ
材質
金属(ステンレス)枠、風防:ガラス
質量(kg)
4
色
シルバー
種類
掛け時計
機能
JIS防雨型・省電力設計・飛散防止フィルム処理の風防ガラス
寸法(Φ×mm)
500×60(アンテナ部含まず)
使用電池
筒型リチウム電池
電池寿命
約10年
電波時計
〇
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24096397
4MY611-B19
¥
100,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください