シチズン
大型電波掛け時計
ベーシックなタイプのオフィス向け大型電波掛け時計です。
表示方式
アナログ
直径(Φmm)
450
材質
金属(ステンレス)枠、風防:ガラス
質量(kg)
2.1
色
シルバー
種類
掛け時計
機能
・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用・グリーン購入法適合商品・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替
寸法(Φ×mm)
450×56
使用電池
アルカリ単三電池4本使用(別売)
電池寿命
約5年
グリーン購入法
適合
電波時計
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24096415
8MY463-019
¥
30,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください