曜日別特売

リサイクルインク brother対応 LC111

リサイクルインク brother対応 LC111 - JITリサイクルインク brother対応 LC111 - JITリサイクルインク brother対応 LC111 - JITリサイクルインク brother対応 LC111 - JITリサイクルインク brother対応 LC111 - JITリサイクルインク brother対応 LC111 - JITリサイクルインク brother対応 LC111 - JITリサイクルインク brother対応 LC111 - JIT
(3件のレビュー)

ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。
ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。
カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質!
日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。

適合機種メーカーbrotherグリーン購入法適合
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
メーカー純正品番
インク
純正品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24097072JIT-B1114P1箱4色(ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー)LC111-4PK染料+顔料LC111-4PK
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
24097054JIT-B111Y1個イエローLC111Y染料LC-111Y
オープン
669
736(税込)
当日出荷
24097036JIT-B111M1個マゼンダLC111M染料LC-111M
オープン
669
736(税込)
当日出荷
24097027JIT-B111C1個シアンLC111C染料LC-111C
オープン
669
736(税込)
当日出荷
24097002JIT-B111B1個ブラックLC111BK顔料LC-111BK
オープン
669
736(税込)
当日出荷
18734224JIT-B111B5P1セット(5個)ブラックLC111BK顔料LC111-BK
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
18734373JIT-B1114P2P1セット(2箱)4色(ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー)LC111-4PK染料+顔料LC111-4PK
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
28949403JIT-B1114P11セット(2個)4色(ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー)LC111-4PK染料LC111-4PK
オープン
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

2020ジット リサイクルインク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18734224
2020-02-18
用途: 文書印刷
農・林・水産業

純正品と同等に使えます。特に問題ありません。満足です。

対象商品 : 24097002
2018-11-19
用途: プリンター消耗品

リサイクル品ですが、新品の標準品と遜色なく利用でき
価格も安く大満足です。

対象商品 : 24097002
2019-04-12
用途: DCP-J957N

リピートです純正と同等だと思います、問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする