曜日別特売

リサイクルインク Canon対応 BCI-351+350XL

リサイクルインク Canon対応 BCI-351+350XL - JITリサイクルインク Canon対応 BCI-351+350XL - JITリサイクルインク Canon対応 BCI-351+350XL - JITリサイクルインク Canon対応 BCI-351+350XL - JITリサイクルインク Canon対応 BCI-351+350XL - JITリサイクルインク Canon対応 BCI-351+350XL - JITリサイクルインク Canon対応 BCI-351+350XL - JITリサイクルインク Canon対応 BCI-351+350XL - JIT
(7件のレビュー)

ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。
ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。
カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質!
日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。

適合機種メーカーCanonグリーン購入法適合
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
メーカー純正品番
適合
インク
純正品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24097212JIT-AC3503516PXL1パック(6個)BCI-351XL+350XL/6MPPIXUS-MG7530F/MG7530/MG7130/MG6730/MG6530/MG6330/iP87306色(ブラック/ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー/グレー)染料+顔料BCI-351XL+350XL/6MP
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
24096738JIT-C3503515PXL1パック(5個)BCI-351XL+350XL/5MPPIXUS-MG7530F/MG7530/MG7130/MG6730/MG6530/MG6330/MG5630/MG5530/MG5430/MX923/iP8730/iP7230/iX68305色(ブラック/ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー)染料+顔料BCI-351+350/5MP
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
24096765JIT-C351BXL1個BCI-351XLBKPIXUS-MG7530F/MG7530/MG7130/MG6730/MG6530/MG6330/MG5630/MG5530/MG5430/MX923/iP8730/iP7230/iX6830ブラック染料BCI-351XLBK
オープン
899
989(税込)
当日出荷
24096783JIT-C351CXL1個BCI-351XLCPIXUS-MG7530F/MG7530/MG7130/MG6730/MG6530/MG6330/MG5630/MG5530/MG5430/MX923/iP8730/iP7230/iX6830シアン染料BCI-351XLC
オープン
899
989(税込)
当日出荷
24096808JIT-C351MXL1個BCI-351XLMPIXUS-MG7530F/MG7530/MG7130/MG6730/MG6530/MG6330/MG5630/MG5530/MG5430/MX923/iP8730/iP7230/iX6830マゼンタ染料BCI-351XLM
オープン
899
989(税込)
当日出荷
24096826JIT-C351YXL1個BCI-351XLYPIXUS-MG7530F/MG7530/MG7130/MG6730/MG6530/MG6330/MG5630/MG5530/MG5430/MX923/iP8730/iP7230/iX6830イエロー染料BCI-351XLY
オープン
899
989(税込)
当日出荷
24096844JIT-C351GYXL1個BCI-351XLGYPIXUS-MG7530F/MG7530/MG7130/MG6730/MG6530/MG6330/iP8730グレー染料BCI-351XLGY
オープン
899
989(税込)
当日出荷
24097237JIT-C350BXL1個BCI-350XLPGBKPIXUS-MG7530F/MG7530/MG7130/MG6730/MG6530/MG6330/MG5630/MG5530/MG5430/MX923/iP8730/iP7230/iX6830ブラック顔料BCI-350XLPGBK
オープン
829
912(税込)
当日出荷
18734206JIT-C350BXL5P1セット(5個)BCI-350XLPGBKPIXUS-MG7530F/MG7530/MG7130/MG6730/MG6530/MG6330/MG5630/MG5530/MG5430/MX923/iP8730/iP7230/iX6830ブラック顔料BCI-350PGBK
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
18734337JIT-C3503515PXL2P1セット(5個×2パック)BCI-351XL+350XL/5MPPIXUS-MG7530F/MG7530/MG7130/MG6730/MG6530/MG6330/MG5630/MG5530/MG5430/MX923/iP8730/iP7230/iX68305色(ブラック/ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー)染料+顔料BCI-351XL+350XL/5MP
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
18734346JIT-AC3503516PXL2P1セット(6個×2パック)BCI-351XL+350XL/6MPPIXUS-MG7530F/MG7530/MG7130/MG6730/MG6530/MG6330/iP87306色(ブラック/ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー/グレー)染料+顔料BCI-351XL+350XL/6MP
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
28949367JIT-AC3503516PXL11パック(6個)BCI-351XL+350XL/6MPPIXUS iP8730/MG6330/MG6530/MG6730BK/MG6730WH/MG7130/MG7530BK/MG7530BW/MG7530F/MG7530OR/MG7530WH6色(ブラック/ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー/グレー)染料+顔料BCI-351XL+350XL/6MP
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

2020ジット リサイクルインク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-14
用途: 社内のプリンターに使用
医療法人社団公済会医療・福祉・介護関連業

同じリサイクルインクでもどの通販サイトより低価格で購入ができ、使用に問題もなく今後もこちらで購入します。

対象商品 : 24096826
2022-07-23
用途: 業務用のチラシの印刷等
農・林・水産業

純正のインクと比べてもプリンターも正常に動くし、きれいに印刷されて満足です。市販
より安くて経済的です。

対象商品 : 24096808
2020-08-22
用途: プリンターでの印刷

正規品と特に遜色ありません。問題なく使っています。

対象商品 : 18734206
2019-07-03
用途: 印刷物出力
卸売・小売業

以前相互インクでプリンターが故障し、リサイクルインクに抵抗もありましたが、元がキャノンインクのリサイクルだからでしょう…何事も無く手頃に使えて助かります!カラーの個別

1が参考にしています
対象商品 : 24096738
2019-07-11
用途: 自宅用
教育・研究機関

問題なく使用できます。純正品が高価なので、お手頃な価格で購入できるのは、有り難いです。

対象商品 : 24096808
2019-03-09
用途: プリンターインク

コストパフォーマンスがよい。
他社製品とそん色はないです。

対象商品 : 24096808
2018-05-21
用途: パソコン
その他業種

安くて良いです 通常使うものに問題有りません  困ったときの連絡先がカートリッチにシールで張り付けてあり よかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする