リサイクルインク brother対応 LC12

リサイクルインク brother対応 LC12 - JITリサイクルインク brother対応 LC12 - JITリサイクルインク brother対応 LC12 - JITリサイクルインク brother対応 LC12 - JITリサイクルインク brother対応 LC12 - JITリサイクルインク brother対応 LC12 - JITリサイクルインク brother対応 LC12 - JITリサイクルインク brother対応 LC12 - JIT
(2件のレビュー)

ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。
ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。
カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質!
日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。

適合機種メーカーbrotherインク顔料適合DCP-J525N、J540N、J725N、J740N、J925N、J940N/MFC-J5910CDW、J6510DW、J6710CDW、J6910CDW、J705D、J705DW、J710D、J710DW、J810DN、J810DWN、J825N、J840N、J860DN、J860DWN、J955DN、J955DWN、J960DN、J960DWN種別リサイクルグリーン購入法適合
全6種類を絞り込む
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
メーカー純正品番
純正品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24097255JIT-B12B1個ブラックLC12BKLC12-BK
オープン
629
692(税込)
当日出荷
24096948JIT-B12C1個シアンLC12CLC12-C
オープン
599
659(税込)
当日出荷
24096966JIT-B12M1個マゼンタLC12MLC12-M
オープン
599
659(税込)
当日出荷
24096984JIT-B12Y1個イエローLC12YLC12-Y
オープン
599
659(税込)
当日出荷
70293098JIT-B124P1パック(4個)4色(ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー)LC12-4PKLC12-4PK
オープン
2,290
2,519(税込)
当日出荷
18734364JIT-B124P2P1セット(4個×2パック)4色(ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー)LC12-4PKLC12-4PK
オープン
4,122
4,534(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

2020ジット リサイクルインク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-21
用途: 印刷に使用している。
丸山設計

値段がまあまあ安いので重宝している。
印刷品質も遜色なく使えている。

対象商品 : 24096966
2024-05-12
用途: Brotherプリンタの交換インク
サービス業

互換性交換インクはいくつかの種類を試しましたが、タンクと本体の接続部形状が純正品と同じでない場合、インクが接続部から漏れ出して、センサーを壊してしまうケースがありました。
JITのタンクは純正インクと同じ構造なので安心して利用できます。
そして、モノタロウの販売価格はお得でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする