曜日別特売

ぴーも リフィール

ぴーも リフィール - SEED(シード)ぴーも リフィール - SEED(シード)ぴーも リフィール - SEED(シード)ぴーも リフィール - SEED(シード)
(1件のレビュー)

ケシワードぴーも詰替え式の交換テープ。3種類の交換テープは、どの本体ケースにも入ります。

用途修正用品エコマーク認定認定テープ長さ(m)10グリーン購入法適合商品タイプ詰替え用テープエコマーク認定番号17 112 016繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24097885PM4R856-00724
320
239
263(税込)
当日出荷
24097903PM5R856-00735
320
239
263(税込)
当日出荷
24097928PM6R856-00746
320
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24097928
2024-03-05
用途: 発注書の訂正に使ってます。
株式会社 創伸社

詰め替え易くてずっと使っています。
接着が上手くいかず残ってしまう時があります。均等に力をかければ大丈夫なのでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする