曜日別特売

キャップレス9 リール式(メールオーダー式)

キャップレス9 リール式(メールオーダー式) - シヤチハタキャップレス9 リール式(メールオーダー式) - シヤチハタキャップレス9 リール式(メールオーダー式) - シヤチハタキャップレス9 リール式(メールオーダー式) - シヤチハタ

キャップ不要のネーム印。看護師や販売員など立ち仕事をされる方におすすめの、リール式タイプ。衣服に取り付けたまま片手で簡単になつ印できます。

印面サイズ(Φmm)9シリーズキャップレス9対応オプションXスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20Nオーダー方法メールオーダー印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※当商品を購入直後は印面が付いておりませんので、すぐに使用することは出来ません。
【ネーム印のお申し込み方法】
印面の申し込みは必ずシヤチハタのホームページか商品に同封されている専用のハガキのいずれかでお申し込みください。
ハガキでお申し込み頂いた場合には楷書体。
WEB環境よりお申し込みいただいた場合は、さらにたくさんの書体がお選びいただけます。
パソコンでお申し込みの場合のみ、入力画面で印影イメージを確認することができます。書体や画数によって文字がつぶれたり読みにくい場合があります。
※原稿確認後 約8日間(土日祝日除く)で印面がお手元に届きます
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24099163XL-CR4/MOブラック
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
24099188XL-CR1/MOペールブルー
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
24099206XL-CR2/MOペールピンク
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
24099224XL-CR3/MOホワイト
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

キャップレス9 リール式
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする