曜日別特売

ページナンバースタンプ 2号 ゴシック体

ページナンバースタンプ 2号 ゴシック体 - シヤチハタページナンバースタンプ 2号 ゴシック体 - シヤチハタ
(9件のレビュー)

捺印するごとに自動で数字が繰り上がるページナンバリングスタンプ。プラスチックボディーの最小で軽くて扱いやすく、長時間の捺印作業におすすめです。
インキには長時間印影が保存できるXスタンパー顔料系補充インキ(黒)をご使用いただけます。
※数字の自動繰り上げは2桁までです。
数字の変更は側面ダイヤルを回すだけで簡単に変更できます。

インク色種別スタンプ台内蔵寸法(mm)59.2×39.5×103.7質量(g)81書体ゴシック体文字サイズ2号印面サイズ(mm)19×6.2グリーン購入法適合印面種別自動ゴム印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24099382GNR-32G/H
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24099382
2024-09-09
用途: 工場事務処理
製造業

1日100枚程しか無い出荷用紙に対し
通しNOで管理する為、活用してます。
アナログ的ですが手書きより正確で番号被りが生じなくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 24099382
2023-12-14
用途: 書類にナンバリング

大量の図面に書かれている7桁の番号(作業現場で1枚1枚バラバラになる)と数日後にFAXで流れてくる書類の番号を照らし合わせながら貼り付けるのに時間が掛かって大変だったので、
最初に図面とFAXで届く書類にナンバリングする様にしたことで、作業時間が半分以下になりました。
捺印するごとに自動で数字が繰り上がるので、とても助かっています。
ただ、問題なく2年ほど使っていましたが、最近、「10」に時に3桁目が勝手に繰り上がり「010」となります。
「20」の時には「120」となってしまいます。そのたびに修正テープで3桁目を消さないといけないので手間なので、寿命なのか?買い替えを考え中です。
とは言っても、ナンバリングを使う前の手間に比べたら何てことない位作業効率は上がりました

3が参考にしています
対象商品 : 24099382
2024-02-28
用途: 製品ロットナンバー印字用

大変使いやすく満足して負います。
使用しているうちにパッドがボコボコになってて交換したいので
「ページナンバースタンプ2号 カートリッジ式パッド」の取り扱いを是非ともお願いしたいです。

3が参考にしています
対象商品 : 24099382
2021-09-18
用途: 書類のナンバリング

300枚程度の書類にナンバーを打ちました。慣れてくるとサクサク押せます。もっといい商品もあるかもしれませんがお高いので、この値段で自動繰り上がりスタンプはコスパがいいと思います。百の位が6までですので、699以上は打てません。

9が参考にしています
対象商品 : 24099382
2020-05-16
用途: 除菌水配布用整理券
株式会社マルシンコマース自動車・二輪車・自転車関連業

とても軽くて使いやすく予想以上に作業が早く終わりました。

1が参考にしています
対象商品 : 24099382
2020-10-03
用途: 棚卸し時に使用
忠類農業協同組合サービス業

普通に使えましたが残念なのが、01、02と頭にゼロが付くことが知らなかった。

4が参考にしています
対象商品 : 24099382
2018-12-17
用途: 会員証へのナンバリング
アジアンジャパン合同会社サービス業

使いやすくてインクの色も丁度良く滲む事もないので
良い商品でした

対象商品 : 24099382
2018-11-01
用途: 連続したナンバー打ち。
卸売・小売業

ナンバーリングでは文字が小さすぎたのでこちらを購入しました。使いやすかったですが、3桁目が6までしかなかったのは残念でした。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする