曜日別特売

ゴミ袋70L白半透明10枚0.02

ゴミ袋70L白半透明10枚0.02 - ジャパックス
(1件のレビュー)
容量(L)70厚さ(mm)0.02白半透明材質HDPE+META入数(枚)10内容量1冊(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24099872TSN78700.02白半透明10
オープン
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24099872
2025-11-05
用途: 大きいゴミ袋に
医療・福祉・介護関連業

厚すぎず、薄すぎず、使いやすいです。70Lと袋に書いてあり親切です

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする