曜日別特売

スタンダードポリ袋90L透明10枚

スタンダードポリ袋90L透明10枚 - ジャパックス
(2件のレビュー)
容量(L)90厚さ(mm)0.05透明材質LLDPE入数(枚)10内容量1冊(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24099994P-98900.05透明10
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-18
用途: ゴミ箱用
建設業・工事業

厚さもしっかりありやぶれにくくて良いです。お手頃価格で重宝します。

対象商品 : 24099994
2022-01-23
用途: 木工廃材に使用
建設業・工事業

カンナ屑、のこ屑た木材の廃材処理用に使用しています厚手なので破れない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする