ジャパックス
スタンダードポリ袋90L半透明10枚
こんなお得な商品も!
ポリ袋 10枚入り
モノタロウ
¥
359
~
税込
¥
395
~
(822)
材質
LLDPE
入数(枚)
10
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24100003
P-99
90
半透明
0.05
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください