ジャパックス
ゴミ袋90L白半透明10枚0.02
こんなお得な商品も!
ゴミ袋 エコノミータイプ
モノタロウ
¥
1,698
~
税込
¥
1,868
~
(674)
容量(L)
90
厚さ(mm)
0.02
材質
HDPE+META
入数(枚)
10
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24100012
TSN98
白半透明
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください