ジャパックス
スタンダードポリ袋70L透明10枚
こんなお得な商品も!
ポリ袋
モノタロウ
¥
2,498
~
税込
¥
2,748
~
(1094)
(1件のレビュー)
材質
LLDPE
入数(枚)
10
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24100168
P-73
70
透明
0.04
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください