とじ太くん専用カバー 縦綴

とじ太くん専用カバー 縦綴 - ジャパン・インターナショナル・コマースとじ太くん専用カバー 縦綴 - ジャパン・インターナショナル・コマースとじ太くん専用カバー 縦綴 - ジャパン・インターナショナル・コマースとじ太くん専用カバー 縦綴 - ジャパン・インターナショナル・コマースとじ太くん専用カバー 縦綴 - ジャパン・インターナショナル・コマースとじ太くん専用カバー 縦綴 - ジャパン・インターナショナル・コマースとじ太くん専用カバー 縦綴 - ジャパン・インターナショナル・コマースとじ太くん専用カバー 縦綴 - ジャパン・インターナショナル・コマース
(11件のレビュー)
内容量1パック(10枚)
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
材質
規格
寸法(縦×横)(mm)
綴じ幅(mm)
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24100423A4-1.5P ホワイト(表紙)0.2紙、ペット樹脂(透明)A4判297×210(背)1.5(1~20枚)ホワイト
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
24100283A4-3P ホワイト(表紙)0.2紙、ペット樹脂(透明)A4判297×210(背)3(16~30枚)ホワイト
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
24100292A4-6P ホワイト(表紙)0.2紙、ペット樹脂(透明)A4判297×210(背)6(31~60枚)ホワイト
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
24100308A4-9P ホワイト(表紙)0.2紙、ペット樹脂(透明)A4判297×210(背)9(61~90枚)ホワイト
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
24100457A4-12P ホワイト(表紙)0.2紙、ペット樹脂(透明)A4判297×210(背)12(91~120枚)ホワイト
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
24100466A4-15P ホワイト(表紙)0.2紙、ペット樹脂(透明)A4判297×210(背)15(121~150枚)ホワイト
2,100
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
24100353A4-18P ホワイト(表紙)0.2紙、ペット樹脂(透明)A4判297×210(背)18(151~180枚)ホワイト
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
24100362A4-21P ホワイト(表紙)0.2紙、ペット樹脂(透明)A4判297×210(背)21(181~210枚)ホワイト
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
24100222A4-24P ホワイト(表紙)0.2紙、ペット樹脂(透明)A4判297×210(背)24(121~240枚)ホワイト
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
24100238A4-27P ホワイト(表紙)0.2紙、ペット樹脂(透明)A4判297×210(背)27(241~270枚)ホワイト
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
24100405A4-30P ホワイト(表紙)0.2紙、ペット樹脂(透明)A4判297×210(背)30(271~300枚)ホワイト
2,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
50539047A4-36P ホワイト(表紙)0.2紙、ペット樹脂(透明)A4判297×210(背)36(301~360枚)ホワイト
3,100
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
241003264110013 ホワイト(表紙)0.2紙、ペット樹脂(透明)A4判297×210(背)42(361~420枚)ホワイト
3,200
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
241004324110014 ホワイト(表紙)0.2紙、ペット樹脂(透明)A4判297×210(背)48(421~480枚)ホワイト
3,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
24100396B5-1.5P ホワイト(表紙)0.2紙、ペット樹脂(透明)B5判-(背)1.5(1~20枚)ホワイト
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
24100256B5-6P ホワイト(表紙)0.2紙、ペット樹脂(透明)B5判-(背)6(31~60枚)ホワイト
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
24100265B5-9P ホワイト(表紙)0.2紙、ペット樹脂(透明)B5判-(背)9(61~90枚)ホワイト
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
24100274B5-12P ホワイト(表紙)0.2紙、ペット樹脂(透明)B5判-(背)12(91~120枚)ホワイト
2,000
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
24100317B5-15P ホワイト(表紙)0.2紙、ペット樹脂(透明)B5判-(背)15(121~150枚)ホワイト
2,000
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
24100475B5-18P ホワイト(表紙)0.2紙、ペット樹脂(透明)B5判-(背)18(151~180枚)ホワイト
2,100
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
24100484B5-21P ホワイト(表紙)0.2紙、ペット樹脂(透明)B5判-(背)21(181~210枚)ホワイト
2,100
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
24100378B5-24P ホワイト(表紙)0.2紙、ペット樹脂(透明)B5判-(背)24(121~240枚)ホワイト
2,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
24100387B5-27P ホワイト(表紙)0.2紙、ペット樹脂(透明)B5判-(背)27(241~270枚)ホワイト
2,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
24100247B5-30P ホワイト(表紙)0.2紙、ペット樹脂(透明)B5判-(背)30(271~300枚)ホワイト
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
241003354120012 ホワイト(表紙)0.2紙、ペット樹脂(透明)B5判-(背)36(301~360枚)ホワイト
3,000
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
241003444120014 ホワイト(表紙)0.2紙、ペット樹脂(透明)B5判-(背)48(421~480枚)ホワイト
3,200
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
241004484120015 ホワイト(表紙)0.2紙、ペット樹脂(透明)B5判-(背)54(481~540枚)ホワイト
3,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
73540444A4-3P グリーン------
2,000
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
73552089A4-3P スカイ------
2,000
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
73552098A4-3P オレンジ------
2,000
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
73540453A4-6P グリーン------
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
73552107A4-6P スカイ------
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
73552116A4-6P オレンジ------
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
73540469A4-9P グリーン------
1,800
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
73552213A4-9P スカイ------
2,100
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
73552229A4-9P オレンジ------
2,100
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
17781097A4-12P スカイ0.2紙、ペット樹脂A4判297×210背12-
2,200
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
73540487A4-3P スカイ------
1,700
取扱い終了
代替品有
50539038A4-36P ホワイト(表紙)0.2紙、ペット樹脂(透明)A4判297×210(背)36(301~360枚)ホワイト
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73540487A4-3P スカイ73552089A4-3P スカイA4-3P スカイ とじ太くん専用カバー 縦綴 ジャパン・インターナショナル・コマース 73552089とじ太くん専用カバー 縦綴ジャパン・インターナショナル・コマース1パック(10枚)
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24100423
2024-08-15
用途: PC、タブレット講座のテキスト制作
その他業種

今までは手作りで「無線綴じ」のテキストを作っていましたが、制作部数が多くなり、個人の家で道具も少なく作っていると、ものすごく時間がかかります。そこで、前から何かいいものはないかと探していました。
 出来上がりや他のカバーの感じも見たかったのですがそれができなくて残念でしたが、このカバーは想像ができましたのでおもい切って購入。私の場合は「1.5mm」と「3mm」で十分ですが、想像通りで、気に入っています。ただ、他のカバーがどこかで見ることができたらもっといいのですが・・・

2024-10-15
用途: 提出書類のまとめ
サービス業

最初と最後のページに付く糊が無いので仮とじが綺麗に収まる。この糊が無いわりにはしっかりと接着できる

対象商品 : 24100466
2024-04-18
用途: 製本作業
教育・研究機関

目的とする厚みのカバーが迅速に届きました。MonotaRO最高!

対象商品 : 24100256
2024-01-02
用途: 印刷した物をとじるため

個人のコピーしたものをまとめておくのに、部数も少ないので、しかも簡単にきれいな仕上がりになるので、ありがたいです。

対象商品 : 24100292
2023-12-19
用途: テキスト作成
サービス業

ファイルしやすく5年間使用させていただいています!

対象商品 : 24100362
2023-03-13
用途: 刊行物の綴込み作業
千葉県柏市立手賀西小学校教育・研究機関

セットから完了まで短時間で済み、仕上がりもきれい・頑丈で大変満足しています。

対象商品 : 24100362
2021-05-28
用途: 見積提出時
株式会社朝日建装建設業・工事業

糊がしっかり付いているので、
1回でしっかり製本が出来ました。

対象商品 : 24100362
2021-04-15
用途: 受託事業の報告書の製本などに使います
その他業種

手軽に簡易製本ができる。特に納品する冊子の部数が少ないときなどは、印刷から納品まで社内で完結するため、非常に重宝している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする