適合UX-C204CL/ D26CL/ D26CW/ D56CL/ D56CW/ E205CL/ E205CW/ E306CL/ E306CW/ F10CL/ F10CW/ F12CL/ F12CW/ F14CL/ F14CW/ F104Y/ F15CL/ F15CW/ F24CL/ F24CW/ F25CL/ F25CW/ F250CL/ F250CW/ F34CL/ F34CW/ F50CL/ F50CW/ V501CL/ V501CW/ V502CL/ V502CW/ V503CL/ V503CW/ W30CL/ W30CW/ W31CL/ W31CW/ W55CL/ W55CW/ W60CL/ W60CW/ WB10CL/ WB10CW/ Y301CW/ Y302CL/ Y302CW/ Y303CL/ Y303CW適合機種メーカーシャープ内容量1パック(2本)