SHOWA(ショーワグローブ)
No.111ワーキング中厚手グリーン M
使いやすさを追求したビニール製手袋の中厚手タイプ(裏毛付)です。
裾部分を厚めにしており、脱ぎはめしやすい手袋です。
手袋内面には抗菌防臭加工の裏毛を施しています。
用途
機械工業、自動車関連業、清掃・サービス業
仕様
裏毛付
トラスコ品番
765-2429
質量(g)
74
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
厚さ(mm)
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24100615
154026-09-15
M
31.0
7.7
20.0
表:塩化ビニール(PVC)、裏:レーヨン(植毛)
グリーン
約0.5
1
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください