曜日別特売

ツインスポイト ジャバラ

ツインスポイト ジャバラ - シンエイ[店舗什器・備品]
(2件のレビュー)
容量(mL)3材質PP全長(mm)90角型/半透明、ジャンバラタイプ/青・ピンク外径×穴径(Φmm)3.5×1.3目盛あり内容量1パック(2本)
注意
※ジャンバラタイプの色指定はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24100624PL-409
60
52
57(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24100624
2020-07-14
用途: はっか油の調合
農・林・水産業

こういった商品をお店を歩いて探すのは大変ですが、モノタロウで探して購入できるのが便利でありがたいです。

対象商品 : 24100624
2018-07-19
用途: 樹木に薬剤を注入するため
その他業種

使い捨てにするため、華奢でも安いものを探しており、希望にそう物でした。可もなく不可もなく、スポイトです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする